TOTO Flexible Hose (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Length (m)0.5
Overall Length (mm)500
Suitable ForTOTO one-touch socket type faucet extension type TKG31/32/38, TKF38, TK300ARX, TK301ARX, TL384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Please use the hot water supply temperature up to 85 °C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan