Yoshitake Expansion joint EB-1JL series

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10K loose flange
Expansion / Contraction (mm)Stretch 10 Shrink 25
Material (Bellows)SUS316L
Material (Outer Pipe)SPHC or SS
Maximum Operating Pressure (MPa)0.98
Maximum Pressure (MPa)0.98
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220
Suitable fluidSteam, air, cold / hot water, oil, other non-hazardous fluids
TypeBellows type (single)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan