SEKISUI Eslon HI-TS Fitting Faucet Socket 25

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)40
Dimension L (mm)65
Maximum Operating Pressure (MPa)1.0 / normal temperature / water
Maximum Operating Temperature (°C)40
Nominal Diameter25
ShapeSocket
Trusco Part No.850-6370

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan