SEKISUI Eslon HI-TS fitting elbow 65

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)110
Dimension Z (mm)49
Nominal Diameter65
ShapeElbow
Trusco Part No.850-6287

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan