SEKISUI Eslocacit S socket with seat

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)79.3
Dimension L1 (mm)34.5
Nominal Diameter13xRC1/2
ShapeSocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan