SEKISUI Eslocacit S Male Thread Adapter <Parallel Screw (G)>

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)17
Dimension L (mm)61.3
Dimension W (mm)28
Nominal Diameter16xG3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan