SEKISUI Eslocacit S floor adjustment joint straight type (long)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)89.5
Dimension L1 (mm)50
Nominal Diameter13xRC1/2
TypeLong

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan