SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Escoma

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)80
MaterialNBR
Maximum Resistant Temperature (°C)80
Nominal Diameter (mm)13
Nominal Size13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A packing that stops water from leaking from the faucet spout.
Feature
Specification
Diameter 15mm, nominal 13 for faucet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan