SEKISUI DV socket

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)134
Dimension Z (mm)4
Nominal Diameter125
ShapeSocket
TypeDV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan