KAKUDAI MFG Drain pipe seal one

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Height (mm)18
MaterialABS
Nominal Size32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drainage pipe outer diameter 32 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan