SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Coupling horizontal faucet

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
CouplingCorrespondence
Dimension A (mm)58
Dimension B (mm)56
Dimension C (mm)84
Dimension D (mm)16.5
Handle TypeTriangular Handle
Nominal Diameter (mm)13
Nominal Size13
Thread SizePJ1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a coupling on the spout.
Water supply port Nominal 13 Pipe faucet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan