KAKUDAI MFG Countertop Single-Lever Pull-Out Mixer Faucet (Kran Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Cartridge101-999
Mounting Thickness (mm)5~30
Water Flow SwitchingShower/Foam

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use the water receiver (4345) with a mounting hole diameter of 36 to 40 mm for the spout and 36 to 38 mm for the handle.
Spout rotation angle 360°
The hand spray can be extended 300 to 400 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan