KAKUDAI MFG Valve Decorative Countertop (Katup Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ColorBrown
Mounting Hole Diameter (mm)30~35
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product allows you to turn the water on and off by opening and closing the handle at 90 degrees.
Feature
Specification
Upper part (product number): 104-013

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan