KAKUDAI MFG Common water spigot (key type)

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Dimension APJ1/2
Dimension B (mm)69
Nominal Diameter (mm)13
Nominal Size13
Quantity40/box
Region to UseCommon area / cold area common use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shared plug key for spare
Feature
Specification
Fixed frame, key type, with backflow prevention function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan