ESCO Coated Copper Pipe 6.35x9.52mm x20m (Pipa Tembaga Berlapis)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2123-18
Corresponding refrigerant type3
Overall Length (m)20
Wall Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be bent and cut freely, and can be easily torn by hand without the need for tools.
When flaring 19.05 mm, please check that the flare tool you are using is capable of processing before use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait