Fukagawa Calmoon Sheet (Lembaran Peredam)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Length (m)0.5
Length (mm)500
Mass (kg)0.6
Operating Temperature (°C)60 or less
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Noise reduction can be done easily and simply just by pasting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan