Yoshitake Bellows type double expansion joint

Sebelum PPN:
Rp8.699.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10KRF flange
Expansion / Contraction (mm)Stretch 20 Shrink 50
MaterialBody: SPHC or SS (outer cylinder), Bellows and inner cylinder: SUS316L
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Maximum Pressure (MPa)0.98
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220 or less
Suitable fluidSteam, air, cold / hot water, oil, other non-hazardous fluid
TypeBellows type (compound A)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan