SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Ball valve with check with nut (one-touch)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ConnectorG x pipe
Handle TypeT type
Nominal Diameter (B)1/2
Operating Temperature Range (°C)80
ShapeStraight
Suitable fluidWater
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inflow side can be connected to the resin pipe with one touch.
Handle one-touch detachable type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan