TOTO Anti-corrosion mirror Arch chamfer

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)600x450x5
Height (mm)600
Length (mm)450
ShapeRectangle
Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pan tapping x 4 DIA4 x 35

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan