ESCO Copper Tube Annealed (Pipa Tembaga)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Length (m)20
Overall Length (m)20
Thickness (mm)1
Wall Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan