SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) All-purpose rubber plug for buses

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Ball Size (mm)4
Height (mm)10~14
Length (mm)670
MaterialEPDM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By rearranging the parts, it can be installed with a hole diameter of 27 to 48 mm.
* Be sure to push the rubber stopper into the drain. Leakage may leave the room empty and cause a fire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan