ESCO Copper Tube Control 8.0x10.2mmx10m (Pipa Tembaga)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Finished Outer Diameter (mm)10.2
Length (m)10
Overall Length (mm)10
Thickness (mm)1
Wall Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan