ESCO Insulation Tubing Cracked Back 6mm x 2m / 6mm Thickness (Pipa Isolasi Busa Belah)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7992-03
MaterialSpecial elastomer
Operating Temperature (°C)-200~125
Overall Length (mm)2000
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan