ESCO 3/4 " Lift check valve (vertical type / made of bronze)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7851-31
Ball MaterialNBR
Cap MaterialCC406
Material (Main Unit)CC406
Material (Spring)C519W
Material (bonnet)CC406
Material (disc)NBR
Maximum Operating Pressure (MPa)Static running water (-29-80 ° C): 1.4, Pulsating water (-29-80 ° C): 1.0
Nominal Diameter (B)3/4
Nominal Diameter A20
Screw SizeRc3/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan