ESCO Gasket Sealing Tape 25.4mmx15m (Lakban Seal Gasket)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)-240 to 420 (steam up to 650)
Material (Tape)Expanded graphite
Tape Length (m)15
Tape Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait