ESCO Globe Valve 2inch Stainless Steel (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
ConnectorRc(PT)
Handle TypeRound type
Material (Main Unit)SCS13A
Maximum Operating Pressure (MPa)120 ° C or lower static water: 1.37; 150 ° C or lower steam, air, nonflammable gas, oil, etc .: 1.08; 180 ° C or lower steam, air, nonflammable gas, oil, etc .: 0.98
Nominal Diameter (B)2
Nominal Diameter A50
ShapeStraight
Suitable fluidStatic water, steam, air, incombustible gas, oil
Valve TypeGlobe valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan