KAKUDAI MFG Two-Handle Shower Mixer Faucet (Kran Shower Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Length (m)(Shower hose) 1.75
Mounting Hole Diameter (mm)22~27
Mounting Screw(Spout) W26 thread 20, (tip metal fitting) 22 x 1.0
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dedicated shower head
faucet body
Feature
Specification
(Upper part) 0171R (common for hot water and water)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan