KAKUDAI MFG Two-Handle Mixer Faucet (Kran Tuas Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Colorantique gold
Mounting Hole Diameter (mm)35
Mounting Screw(Pipe) W26 thread 20, (Tip fitting) W22 thread 20
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ANTIRA series is characterized by smooth curves.
faucet body
Feature
Specification
With pull rod (DIA4mm), (upper part) 0171R (common for hot water)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan