ESCO 1/2 "steam trap

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)1.6
Nominal Diameter (B)1/2\"
Nominal Diameter A15
Operating Temperature Range (°C)255 or less
Type of ConnectionScrew-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan