ESCO Stainless Steel Welding Insertion Flange 5K 1/2inch (Flange Sisip Las Stainless)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Applicable StandardJIS B2220
Mass (g)About 300
MaterialSUSF304
Maximum Operating Pressure (MPa)0.4
Maximum Operating Temperature (°C)200
Outer Diameter (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gasket seat diameter (g): 44 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan