ESCO 1/2 " Lift check valve (vertical type / made of bronze)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7851-30
Ball MaterialNBR
Cap MaterialCAC406
Material (Disk holder)CAC
Material (Main Unit)CAC406
Material (Spring)C519W
Material (bonnet)CAC406
Material (disc)NBR
Maximum Operating Pressure (MPa)Static running water (-29-80 ° C): 1.4, Pulsating water (-29-80 ° C): 1.0
Nominal Diameter (B)1/2
Nominal Diameter A15
Screw SizeRc1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan