ESCO [Stainless steel] Adjustable legs

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)40
Cell Spacing (mm)2.54
MaterialSUS430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bolt thread is W3/4" x 10. Made of stainless steel for excellent durability and chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan