Thor Plastic Hammer Face (Kepala Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Country of OriginGB
Face ColorGrey
Face Diameter (mm)32
Face HardnessSoft
Face MaterialPlastic
Face StyleSmooth
MFR Part No.73-410VF
UNSPSC20111608

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For the Thorex nylon faced hammers. Easy to change, simply screw in. The striking faces are colour coded to allow easy identification of material type and hardness.
Polyurethane plastic medium hardness shore D45-55.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan