Matlock Nylon Shackle Safety Padlock

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Body ColourRed
Body MaterialNylon
Country of OriginCN
ECLASS Code25010105
Key TypeMaster Keyed
MFR Part No.LOK068
Pack QuantitySingle
Padlock TypeKeyed Lockout Padlock
Shackle Diameter (mm)6
Shackle MaterialNylon
UNSPSC46171501
Weather ProofYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact padlock with a hardened nylon shackle with non-conductive properties. Ideal for adding an extra level of security when working in dangerous environments.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan