Kennedy Mini Tubing Cutter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Blade MaterialSteel
Body MaterialPlastic
Country of OriginCN
ECLASS Code21040300
MFR Part No.05010012
Maximum Pipe Capacity (mm)44228
Pipe Capacity (mm)12.7
TypeSingle Stroke Tube Cutter
UNSPSC23241610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from tough hard wearing POM plastic. Spring loaded with a heat-treated steel blade. Suited for a maximum pipe size of 12.7mm (1-2"). Not suitable for cutting metal.
Feature
Single stroke tube cutter
POM plastic body
Heat treated steel blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan