Yamoto Cutter Blades Snap-Off Mini (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Blade Dimensions91x9
Blade Edge TypeStandard
Blade Length (mm)91
Blade MaterialCarbon Steel
Blade ShapeStraight
Blade Width (mm)9
Compatible MaterialsShrink Wrap, Paper, Stretch Film, Plastic, Adhesive Tape, Cardboard
Country of OriginCN
ECLASS Code21040602
Number of Segments13
Overall Length (mm)91
Pack Quantity100
TypeReplacement Blade
UNSPSC27111501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Best value with longer working between blade changes and with easy, safe segment-snap to renew leading edge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan