Sherwood Machine Tap Fluteless

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Class of Fit6H
Country of OriginCN
Dimensions StandardISO 529
ECLASS Code21010210
Finish/CoatingBright
Individual or SetIndividual
MaterialHigh Speed Steel
Material GradeM2
Overall Length (mm)50
Pitch (mm)0.6
Shank Diameter (mm)3.55
Square Width (mm)2.8
Tap TypeFluteless
Thread DirectionRight Hand
Thread Length (mm)13
Thread SizeM3.5
Thread StandardMetric Coarse
Threading Tap TypeMachine Tap
UNSPSC23291804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HSS Ground Thread Taps
Metric Coarse
Fluteless
Dimensions to ISO 529

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan