Tuffsafe L/W Nitrile Coated K/W Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
CoatingNitrile
ColourBlack
Country of OriginCN
EN388 Abrasion4
EN388 Cut (Coupe Test)1
EN388 Puncture1
EN388 Tear1
Glove CategoryIntermediate Design - Category 2
Liner MaterialInterlock Cotton
Size10
UNSPSC46181504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully coated nitrile gloves for all-round protection. The gloves have added surface to provide extra grip during application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan