Sherwood HSS Cobalt Slot Drill

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Coolant DeliveryExternal
Country of OriginKR
Cutter Diameter Tolerancee8
Cutter StyleSquare End
ECLASS Code21010504
Finish/CoatingBright
Flute TypeHelical
Helix Angle (°)30
Length TypeRegular
MaterialCobalt High Speed Steel
Material GradeM35
Milling Cutter TypeSlot Drill
Number of Flutes3
Plunge TypeCentre Cutting
Series5321T
Shank Diameter (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regular Series Type 5321T.
Bright finish. Flute type: 30° helix. Manufactured to BS 122: Part 4: 1980.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan