Sherwood HSS Cobalt S/S SP/FL Chucking Reamer

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Country of OriginGB
Cutting DirectionRight Hand
Diameter Tolerance0.005 - 0.000
ECLASS Code21010400
Finish/CoatingSteam Tempered
Flute TypeLeft Hand Spiral
MaterialCobalt High Speed Steel
Number of Flutes6
Reamer TypeFixed
Shank typeChucking
Standards MetDIN 212
UNSPSC23241611

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured to DIN 212.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan