Kennedy Hex Drive Bit Adaptor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Country of OriginCN
ECLASS Code21010903
Number of Pieces1
Overall Length (mm)60
Product TypeMagnetic Bit Holder
Shank ShapeHex
Special FeaturesMagnetic
UNSPSC20121608

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1/4in. hexagon shanks with ball recesses are ideal for use with insert bits when using an electric screwdriver. Complete with a magnet to help guide the screw into your desired material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan