PCL Grinding Wheel

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Bond TypeResinoid Reinforcment (BF)
Bore (mm)10
Diameter (mm)50
ECLASS Code21011305
GradeCoarse
Grain DesignationA36T-BF
Grain SizeA36
HardnessHard
MFR Part No.APA102
Maximum RPM20000
Optimum Angle for Use (°)25-35
Thickness (mm)4
UNSPSC23131503
Wheel TypeType 27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminium oxide depressed centre metal grinding disc suitable for 50mm (2") angle grinders offering excellent performance and cutting life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan