Kennedy Double End Screwdriver Bit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Bit MaterialChrome Molybdenum Steel
Drive Size (inch)1/4 Hex
ECLASS Code21040404
For use withHand and Power Tools
Overall Length (mm)60
UNSPSC27112814

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crosspoint
All with overall length 60mm (2 3/8"").
All Kennedy screwdriver bits have a hardness of 58 - 62HRC. High alloy chrome molybdenum steel for use on hand and power tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait