PCL Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ApplicationCutting
Bore (mm)10
Centre HoleStraight Hole
Country of OriginPL
Diameter (mm)76
ECLASS Code21011313
GradeFine/Medium
Grain DesignationA46TBF
Grit46
MFR Part No.APT75FCM
Maximum Operating Speed (m/s)80
Maximum RPM20000
SeriesAPT75FCM
Suitable MaterialsSteel
Thickness (mm)1
TypeType 41
UNSPSC27112838

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra thin metal cutting disc suitable for use with PCL and other brand cut off tools. • 3" (75mm) diameter - 76 x 1 x 10 mm.
Feature
Excellent performance and cutting life
10mm bore

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan