Sherwood Cobalt Tool Bit

Sebelum PPN:
Rp50.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ECLASS Code21010902
Finish/CoatingUncoated
MaterialCobalt High Speed Steel
Material GradeM35
UNSPSC27112232

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5% Cobalt Square Inch.
Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan