monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket Pahala (11produk)

Sebelum PPN:
Rp139.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi kemasan :
- INDOMILK Creamy Ori 260g
- 2 TANG Jasmine Tea 50g
- PROCHIZ Gold 60g
- DUA BELIBIS Sambal Tomat 135ml
- MAMASUKA Sarden Jalapeno 155g
- ROSE BRAND Minyak Goreng Pch 500ml
- SEGITIGA Biru Tepung Trans Pack 0.5kg
- SUS Gula 500g
- PALMIA Margarine Serbaguna Sct 200g
- ASTOR Double Coklat 40g
- Hampers Container Box 5liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan