monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket Hantaran 1 (10produk)

Sebelum PPN:
Rp209.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi kemasan :
- YUPI Strawberry Kiss Jar 240g
- CHITATO Lite Keju 110g
- OVALTINE 3in1 300g
- HYDRO COCO Coco Latte 200ml
- KINO Pia 100 Coklat 139g
- GAJAH SURYA Sarung
- FITBAR Choco Delight 5x2 g
- TWISTER Black 35g
- SELAMAT Chocolate Sandwich Biscuit 88g
- CHOICE L Shopping Bag Medium Merah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan