monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket FOOD D (13produk)

Sebelum PPN:
Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi kemasan :
- REGAL Pouch Choco Marie 64g
- TUJUH KURMA Susu Steril 189ml
- INDOMILK Susu Kental Manis Putih 370g
- KAPAL API Special Mix 90g
- RASA MASA Bumbu Rendang 40g
- TOPI KOKI Long Grain Crystal Beras Khusus 2.5kg
- ROSE BRAND Gula Pasir Putih 1kg
- FITRI Minyak 800ml
- LEE KUM KEE Oyster Panda 145g
- BOLA DELI Tepung Beras 500g
- SEDAAP Mie Cup Goreng 81g
- ABC Squash Orange 400ml
- Hampers Container Box 15liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait