monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket FOOD B (21produk)

Sebelum PPN:
Rp509.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi kemasan :
- SIMBA Choco Chips Box 170g
- NISSIN Butter Coconut 200g
- INACO Nata Dugan Slice 1kg
- PROCHIZ Gold 160g
- BENDERA UHT Full Cream 946ml
- HYDRO COCO 500ml
- YEO’S Chrysanthemum Tea 250ml
- LILYFLOWER Sliced Pineapple In Syrup 565ml
- DELUX Biscuit Kelapa 300g
- FOX`S Berries Tin 180g
- CHOCO PIE Marshmallow Strawberry 6x26g
- TANGO Wafer Choco Tin 240g
- MONDE Serena Egg Roll 70g
- DUA KELINCI Kacang Koro Rumput Laut 60g
- INDOMILK Susu Kental Manis Pouch 545g
- GOOD DAY Butterscotch Latte 220g
- ABC Syrup Cocopandan Grade 460ml
- NUTRIJELL Pudding Susu Korean Strawberry 145g
- BRINGZ Tom And Jerry Butter Cookies 100g
- INDOMIE Pop Spageti Instant Spicy Carbonara 80g
- Hampers Container Box 30liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan