monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket FOOD A (18produk)

Sebelum PPN:
Rp279.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi kemasan :
- WONG COCO My Jelly 15x14g
- ULTRA MILK Susu Slim Choco 200ml
- NESTLE Goodnes Habbatussauda Milk 189ml
- BENDERA Susu Kental Manis Putih Pouch 535g
- MONDE Butter Cookies 150g
- MARJAN Syrup Cocopandan 460ml
- IMPERIAL Mandarin Orange Kaleng 312g
- DELFI Bar Bar Shared Pack 1/12/(10x8g)
- CHITATO Lite Crunch Up Original 110g
- BETTER Vanilla Pack 120/100g
- ROMA Sari Gandum Susu+Coklat 108g
- CHOCO PIE Marshmallow 6x28/26g
- CHOCO MANIA Rich-Choc 69g
- NUSANTARA Jus Madu 200ml
- GADJAH Kopi Tubruk Special Mix 230g
- OISHI Popcorn Caramel 100g
- TONG TJI Jasmine Teh 15’s
- Hampers Container Box 15liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan